{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grün | Maigrün | |
| Serie | 8992 | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Polyesterklebeband 8992 | |
| Verpackung | lose | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| EX-Bereich | nein | |
| Farbe | grün | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | PET-Folie | |
| Klebemasse | Synthesekautschuk | |
| Temperaturbeständig von | -50 Grad | |
| Temperaturbeständig bis | 204 Grad | |
| Anwendungsbereich | Außenbereich; Innenbereich; glatten Untergründen; rauen Untergründen | |
| Anwendung | Abdeckarbeiten; Isolieren; Montage; Verkleben | |
| Eigenschaften | Rückstandsfrei entfernen; chemikalienbeständig; hitzerefklektierend; reißfest | |
| Länge L | 66 m | |
| Breite B | 19 mm | |
| Stärke S | 0,08 mm |
| Artikelnummer | 7000049775 | |
| EAN / GTIN | 00051115647147 | |
| Herstellernummer | 7000049775 | |
| L-Nummer | L01310 2074 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |