{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 3M™ 583 | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ 583 Hitzeaktivierbarer Klebstoff-Film | |
| Farbe | braun | |
| Länge | 55 cm | |
| geeignet für Material | Glasfaser; Metall | |
| Form | fest | |
| Eigenschaft | lösemittelfrei | |
| Produktart | Klebstoff |
| Artikelnummer | 7000048454 | |
| EAN / GTIN | 00021200118821 | |
| Herstellernummer | 7000048454 | |
| L-Nummer | L01130 101536 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |