• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Bedruckbare Polyester Klebeband 8418, 25.4 mm x 65.83 m

Artikel-Nr.: 7000048390
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000048390
EAN / GTIN 50021200040240
Herstellernummer 7000048390

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Gesamtlänge: 65.8 m
Gesamtbreite: 2.5 cm

Beschreibung:

3M™ Polyesterklebeband 841 ist transparent und hate eine ausgezeichnete Zug- und Abriebfestigkeit. Es verfügt über einen robusten Polyesterträger und einen Acrylat-Klebstoff .Es kann für viele hochbelatete, dauerhafte Kanten und Verstärkungen verwendet werden.

Merkmal:

Der Polyesterträger bietet Festigkeit und Durchstoßfestigkeit.
Es bietet eine ausgezeichnete Zugfestigkeit, Abrieb- und Kantenreißfestigkeit.
Hochbelastbares, hochtransparentes Klebeband, das mit der Zeit vergilbungsfrei ist
Acrylat-Klebstoff haftet auf einer Vielzahl von Substraten