• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Einseitiges Vinyl-Schaumstoff-Klebeband 4508, Schwarz, 9 mm x 33 m, 3.2 mm

Artikel-Nr.: 7000047495
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 24 Stück
  • Bestellschritt: 24 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Colour, black Jet black
Series Scotchfoam 4508
Manufacturer’s designation Einseitiges Vinyl-Schaumstoff-Klebeband 4508
Colour black
Number of adhesive tapes 1 pcs.
Content Single piece
Type of product adhesive tapes
Type of adhesive tape single-sided
Backing material Vinyl
Adhesive compound Acrylate
Scope of application Indoor use; Outdoor use
Application assembly; insulating
Characteristics UV-resistant; vibration-damping; waterproof
Length L 33 m
Width B 9 mm
Thickness S 3.2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000047495
EAN / GTIN 00021200033117
Herstellernummer 7000047495
L-Nummer L01130 101449
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M Scotchfoam einseitigen Schaumstoff-Klebebänder bestehen aus einem geschlossenzelligem Vinyl-Schaumstoff mit hochbelastbaren Acrylat-Klebstoff. Sie sind ideal zum Abdichten gegen Staub und Feuchtigkeit z.B. in Haushaltsgeräten, Computern und anderen elektronischen Geräten. Aufgrund der hervorragenden akustischen Eigenschaften sind Scotchfoam Schaumstoff-Klebebänder auch zum Dämpfen und Weichlagern empfindlicher Geräteteile geeignet.

Vorteil:

  • Der schwarze 3,2 mm dicke, geschlossenzellige Schaumstoffträger mit hoher Dichte sorgt für Abdichtung gegen Staub, Licht und Feuchtigkeit
  • Der Acrylatklebstoff mit dauerhafter Wirkung auf der einen Seite des Schaumstoffs weist gute Alterungs- und UV-Beständigkeit auf
  • Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen zur Dichtung, Polsterung, Dämpfung oder Isolierung
  • Die Anpassungsfähigkeit des Klebebands ermöglicht das Verkleben oder Abdichten von gekrümmten oder unregelmäßig geformten Oberflächen
  • Vibrationsdämpfend
  • Wasserdicht
  • Erhöhung der Produktlebensdauer
  • Optimierung der Produktkonstruktion
  • Schnelle und einfache Anwendung
  • Hervorragende akustische Eigenschaften
  • Ideal zum Abdichten gegen Staub und Feuchtigkeit z.
  • B.
  • in Computern und anderen elektronischen Geräten
  • Zum Dämpfen und Weichlagern empfindlicher Geräteteile

Empfehlung:

  • Anwendbar auf hochenergetischen Werkstoffen wie z.B.
  • Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen
  • Für den Innen- und Außenbereich