{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Scotchfoam 4516 | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Einseitiges Vinyl-Schaumstoff-Klebeband 4516 | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | schwarz | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | Vinyl | |
| Klebemasse | Acrylat | |
| Anwendungsbereich | Außenbereich; Innenbereich | |
| Anwendung | Abdichten; Montage | |
| Eigenschaften | vibrationsdämpfend; wasserfest | |
| Länge L | 33 m | |
| Breite B | 19 mm | |
| Stärke S | 1,6 mm |
| Artikelnummer | 7000047492 | |
| EAN / GTIN | 00021200033087 | |
| Herstellernummer | 7000047492 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |