{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 | |
| Farbe | blau | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | PVC-Folie | |
| Klebemasse | Kautschuk / Harz | |
| Klebekraft auf Stahl | 6,3 N/mm | |
| Dehnungsfähigkeit | 130 % | |
| Zugfestigkeit | 68 N/mm | |
| Temperaturbeständig von | 4 Grad | |
| Temperaturbeständig bis | 77 Grad | |
| Anwendungsbereich | Außenbereich; Innenbereich; glatten Untergründen | |
| Anwendung | Abdeckarbeiten; Markieren; Verkleben | |
| Eigenschaften | abriebsfest; anschmiegsam; elastisch; lösemittelbeständig; witterungsbeständig | |
| Länge L | 33 m | |
| Breite B | 25 mm | |
| Stärke S | 0,14 mm |
| Artikelnummer | 7000047463 | |
| EAN / GTIN | 00021200031212 | |
| Herstellernummer | 7000047463 | |
| L-Nummer | L01310 1762 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |