• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Standard Abrasives™ verpresste Kompaktscheibe SA-UW

Artikel-Nr.: 7000046919
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000046919
EAN / GTIN 00051115333132
Herstellernummer 7000046919
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie Standard Abrasives™ Aluminium Oxid Unitized Wheel - Serie 800 für überlegene Hochleistungs-Kantenbearbeitung, Entgraten und Polieren von Edelstahl. Unsere Räder der Serie 800 vereinen eine besonders robuste Schneidkantenbeständigkeit und Aluminiumoxidmineralien. Die härtere Materialdichte und die längere Haltbarkeit der Schneidkanten übertreffen die unitisierten Räder der Serie 700 und halten bei schweren Aufgaben länger. Aluminiumoxid funktioniert gut auf Eisen- und NE-Metallen, einschließlich Aluminium. Das offene Material unserer Räder ist lastfest, damit das Schleifmittel länger gut funktioniert und das Rad im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn läuft, was mehr Vielseitigkeit beim Einsatz mit Werkzeugen und Maschinen bietet.

Vorteil:

  • Aluminiumoxid funktioniert gut auf Eisen- und NE-Metallen, einschließlich Aluminium
  • Das Rad mit Zentrierbohrung ist in einer Reihe von Durchmessern von 25,4 mm bis 152,4 mm erhältlich und wird mit einem universell montierten Raddorn (separat erhältlich) am Werkzeug befestigt.
  • Die offene Bahn ist belastungsbeständig, wodurch das Schleifmittel länger hält
  • Läuft im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn, was eine größere Vielseitigkeit in Verbindung mit Werkzeugen und Maschinen ermöglicht
  • Die offene Bahn ist belastungsbeständig und trägt zu einer längeren Lebensdauer von Service bei
  • Das Rad mit Mittelbohrung ist in einer Reihe von Durchmessern von 1 bis 6˝ erhältlich und wird mit einem unitisierten Raddorn (separat erhältlich) am Werkzeug befestigt.

Empfehlung:

  • Zum Entgraten und Polieren von Edelstahl in robuster Ausführung

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb