Ausführung:
Gummistützteller mit Metallgewindekern und integrierter ¼“-Aufnahme
Vier verschiedene Härtegrade zur Auswahl der benötigten Flexibilität
Gesamtlänge: 19.3 cm
Gesamtbreite: 13.21 cm
Beschreibung:
Gummistützteller mit Metallgewindekern und integrierter 1/4″-Aufnahme oder M14-Aufnahme zum direkten Einsatz auf 3M™ Roloc™ Winkelschleifern. Die Abmessung ist entsprechend dem Durchmesser des Schleifwerkzeugs zu wählen. Speziell geeignet zum Einsatz mit Bristle Discs, Vlies-, Schleif- und Fiberscheiben mit 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem.
Merkmal:
Für Produkte, die flächig eingesetzt werden
Hinweis:
Optimises the performance of Roloc™ discs or bristle discs
Use with drills, disc sanders, right angle grinders and rotary sanders