• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cushion-Mount™ Geschäumtes Klischeeklebeband Plus E1915, rosa, 457mm x 23 M, 0,05mm

Artikel-Nr.: 7000042373
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000042373
EAN / GTIN 50021200559407
Herstellernummer 7000042373

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Rosa
Struktur gegen Blasenbildung
Gesamtlänge: 23 m
Gesamtbreite: 457 mm
Minimale Dickentoleranzen

Beschreibung:

Hochqualitatives geschäumtes, weiches rosafarbenes Klischeeklebeband für einen präzisen Ausdruck mit geringem Tonwertzuwachs bei überwiegend Raster- und Halbtonmotiven.

Merkmal:

Erhältlich in unterschiedlichen Dicken// Erhältlich in unterschiedlichen Dicken
Struktur gegen Blasenbildung// Struktur gegen Blasenbildung
Unterschiedliche Klebkräfte zum Klischee bzw Zylinder/Sleeve// weich
Hervorragende Repositionierbarkeit// Hervorragende Repositionierbarkeit
Rückstandsfreie Demontage
Zuverlässiger Halt

Hinweis:

Eignen sich für feinste Rasterweiten und neue Reprotechniken wie NX, HD und MC
Speziell für die höchsten Ansprüche entwickelt
weltweit erfolgreich im Einsatz