• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Perfect-It™ Polierstützteller, 125 mm, 1 Stück / Kleinpackung

Artikel-Nr.: 7000038364
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000038364
EAN / GTIN 04001895572043
Herstellernummer 7000038364
L-Nummer L51710 603

Beschreibung

Ausführung:

Stützteller für die Befestigung einseitiger Schleif- oder Polierpads
Sicheres Befestigen und einfaches Abnehmen der Schleif- oder Polierpads
Exaktes Zentrieren der Schleif- oder Polierpads
Teil des 3M™ Perfect-It™ Systems

Beschreibung:

Mit dem 3M™ Perfect-It™ Stützteller lassen sich Schleif- oder Polierpads einfach befestigen, rasch abnehmen und exakt zentrieren. Die Anwenderfreundlichkeit dieser Pads wird durch das 3M™ Hookit™ Befestigungssystem erhöht. Der schnelle Wechsel der Schleifscheiben steigert die Produktivität.