Beschreibung:
Die 3M™ Scotchflex™ Kabelbinder sind aus UL-zugelassenem 6/&-Nylon geformt und lassen sich mit einer Vielzahl von Befestigungslösungen bei elektrischen Installationen, Wartungen oder Reparaturen verwenden. Dieser Polyamid-Kabelbinder ist beständig gegen Kraftstoffe, Schmiermittel und die meisten Chemikalien sowie gegen Witterungseinflüsse (nur die schwarze Ausführung). Sein normaler Einsatztemperaturbereich beträgt -40 °C bis 85 °C, der Montagetemperaturbereich -10 °C bis 60 °C.
Vorteil:
- Ermöglicht eine Vielzahl von Befestigungslösungen bei elektrischen Installationen, Wartungen oder Reparaturen
- Beständig gegen Kraftstoffe, Schmiermittel und die meisten Chemikalien
- Geformt aus UL-zugelassenem 6/6-Nylon
- Selbstverlöschend gemäß UL 94 V2
- Die schwarzen Kabelbinder sind witterungsbeständig
Empfehlung:
- Für unterschiedlichste Befestigungslösungen in der Elektroinstallation, Wartung und bei Reparaturen