• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotch-Brite™ Melamin Pad, Grau/Weiß, 430 mm, 5 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7000032549
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000032549
EAN / GTIN 04046719685523
Herstellernummer 7000032549
L-Nummer L01130 108513
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Reinigen Sie Böden aus Stein, Beton, VTC, Marmor und anderen porösen Oberflächen mit 3M™ Melamin Pads. Unsere hochwirksamen Pads beseitigen hartnäckigen Schmutz und unansehnliche Abriebspuren im Handumdrehen und entfernen die meisten solcher Verschmutzungen allein mit Wasser. Sie sind somit umweltverträglicher, da keine Reinigungszusätze oder Chemikalien erforderlich sind. Reinigen Sie bis zu 1.000 m² mit Einscheibenmaschinen und bis zu 10.000 m² mit Scheuersaugmaschinen.

Vorteil:

  • Maschinenpad für moderne mikroporöse Bodenflächen wie Keramik, Terracotta, Marmor und Beton
  • Beseitigt nur mit Wasser die meisten Verschmutzungen und Flecken
  • Umweltverträglicher – keine chemischen Zusätze oder Reiniger erforderlich
  • Reinigt bis zu fünf Mal mehr Bodenfläche als andere getestete Melaminpads
  • Reinigt bis zu 1.000 m² mit Einscheibenmaschinen und bis zu 10.000 m² mit Scheuersaugmaschinen

Empfehlung:

  • Zum Reinigen von Böden aus Stein, Beton, VTC, Marmor und anderen porösen Oberflächen

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen