{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Economy | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Economy Maschinenpad | |
| Verpackung | Karton | |
| Inhalt | 5 St. | |
| Farbe | rot | |
| Inhalt Einheit | Stück |
| Artikelnummer | 7000029761 | |
| EAN / GTIN | 50048011349935 | |
| Herstellernummer | 7000029761 | |
| L-Nummer | L01130 110198 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |