{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Doppelseitiges Klebeband 9019 | |
| Farbe | transparent | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Material Trennabdeckung | silikonisiertes Trennpapier | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Doppelseitig | |
| Trägermaterial | PET-Folie | |
| Klebemasse | Acrylat | |
| Anwendungsbereich | glatten Untergründen | |
| Anwendung | Abdichten; Montage; Verkleben | |
| Eigenschaften | UV-beständig | |
| Länge | 55 m | |
| Breite | 1 372 mm | |
| Stärke | 0,03 mm |
| Artikelnummer | 7000017157 | |
| EAN / GTIN | 00048011583419 | |
| Herstellernummer | 7000017157 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |