• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchcal™ Farbfolie 50-63, Magenta, 1220 mm x 50 m

Artikel-Nr.: 7000006730
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, rosa Telemagenta
Serie Scotchcal™ Serie 50
Herstellerbezeichnung Scotchcal™ Farbfolie Serie 50
Farbe rosa
Produktart Klebefolie
Breite Folie 1,22 m
Länge Folie 50 m
Material Folie Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften UV-beständig; abriebfest; wasserbeständig
Wiederverwendbar nein
mit Klebe-/Haftstreifen ja
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000006730
EAN / GTIN 04001895798832
Herstellernummer 7000006730
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Scotchcal™ Farbfolie Serie 50 wurde speziell für das Schneiden auf computergesteuerten Schneideplottern entwickelt.

Vorteil:

  • Kalandrierte PVC-Folie (Polymer) für mittelfristige Anwendungen im Innen- und Außenbereich
  • Transparenter Klebstoff, daher auch für transparente Untergründe geeignet
  • Sehr gute Planlage auf Rollen- und Flachbettplottern
  • Hochwertiges, stabiles Schutzpapier
  • Sehr gute Entgitterungseigenschaften
  • Geeignet für alle Applikationen auf flachen Untergründen, konturfolgend in leichte Sicken
  • Gleiche Farbe auch bei rückseitiger Verklebung auf transparenten Untergründen
  • Schnelles effizientes Entgittern auch bei weißer Farbe

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb