• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifmittel Z

Artikel-Nr.: 69903014000
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 69903014000
EAN / GTIN 4014586278629
Herstellernummer 69903014000
L-Nummer L00020 3096

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schleifmittel Z
  • Der Allrounder zum Schleifen und Entgraten von Stahl und NE-Metallen, der auch höchsten Ansprüchen genügt. Zusammen mit Profi-Anwendern entwickelt, überzeugt dieses Schleifmittel besonders durch hohe Standzeit und Leistung sowie seinen wirtschaftlichen Einsatz. Schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund
  • 75 x 2 000 mm

Merkmal:

  • Korn 120
  • VE 10 St