• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifmittel Z

Artikel-Nr.: 69903008000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 69903008000
EAN / GTIN 4014586278568
Herstellernummer 69903008000
L-Nummer L00020 3066
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schleifmittel Z
  • Der Allrounder zum Schleifen und Entgraten von Stahl und NE-Metallen, der auch höchsten Ansprüchen genügt. Zusammen mit Profi-Anwendern entwickelt, überzeugt dieses Schleifmittel besonders durch hohe Standzeit und Leistung sowie seinen wirtschaftlichen Einsatz. Schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund
  • 75 x 2 000 mm

Merkmal:

  • Korn 60
  • VE 10 St