• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kontaktrolle

Artikel-Nr.: 69902049000
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bandschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 69902049000
EAN / GTIN 4014586277967
Herstellernummer 69902049000
L-Nummer L00010 3150

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kontaktrolle
  • Hohe Standzeiten, geringer Rollwiderstand durch hochwertige Kugellager, einfach auswechselbar

Merkmal:

  • Ø 33,0 mm
  • Breite 75,0 mm