• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlbürste

Artikel-Nr.: 69902007000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Rundbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 69902007000
EAN / GTIN 4014586277547
Herstellernummer 69902007000
L-Nummer L00010 3141
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stahlbürste
  • Ø 250 mm x 60 mm, mit sehr hoher Drahtzugfestigkeit für besonders wirtschaftlichen Einsatz, Aufnahmebohrung Ø 51 mm. 0,2 mm Drahtstärke für dünnwandige Rohre und Profile. 0,35 mm Drahtstärke für universellen Einsatz. 0,5 mm Drahtstärke für dickwandige Rohre und Profile und hoher Entgratleistung
  • Stahl-Ausführung

Merkmal:

  • Drahtstärke 0,35 mm