Stahlblech-Werkzeugkasten „Extra“, Typ: 5/530

Artikel-Nr.: 693455 5/530
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
485 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Außenmaß Länge 530 mm
Außenmaß Breite 200 mm
Außenmaß Höhe 200 mm
Ausführung 5-teilig
Gewicht 6,3 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 693455 5/530
EAN / GTIN 2050001895400
Hersteller/verantwortliche Person WESMA SYSTEMS BV, Ruys de Beerenbroucklaan 29, 6417 CC HEERLEN, Niederlande, www.wesma.nl

Beschreibung

Ausführung:

Verschließbar durch Vorhängeschloss (Nr. 085830 ff). Deckel mit durchgehendem Scharnierband befestigt.
Besonders kräftige Ausführung, teilweise aus 0,9 mm Stahlblech.

Lackierung:

Kasten orange und Griff anthrazitgrau pulverbeschichtet.