Kunststoff-Systembox L-BOXX® leer, Typ: 102

Artikel-Nr.: 693330 102
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 714 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: ABS
  • IP-Schutzart: IP X4
  • Eigenschaft Koffer: stapelbar
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff ABS
IP-Schutzart IP X4
Eigenschaft Koffer stapelbar
Außenmaß Länge 442 mm
Außenmaß Breite 357 mm
Außenmaß Höhe 117 mm
Innenmaß Länge 375 mm
Innenmaß Breite 313 mm
Innenmaß Höhe 71 mm
Gewicht 2,1 kg
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 693330 102
EAN / GTIN 4045294435783
Herstellernummer 6000002924
Hersteller/verantwortliche Person BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 ZUSMARSHAUSEN, Deutschland, www.l-boxx.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff, voll spritzwassergeschützt. Der robuste Verklickmechanismus ermöglicht ein einfaches und schnelles Verbinden bzw. Trennen der Koffer, sowie den Transport von mehreren Kunststoff-Systemkoffern im Verbund bis zu 40 kg. Die ergonomisch geformten Griffe und zusätzliche Griffschalen bieten einen hohen Tragekomfort. Deckel bis 100 kg belastbar, Beladungskapazität bis zu 25 kg.

Funktion:

IPX4: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen, jedoch kein Schutz vor Fremdkörpern oder Berührung.

Hinweis:

Der passende Rollwagen für den Transport von bis zu 5 Stück der L-BOXX® Gr. 102 ist unter der Nr. 693370 Gr. 5 erhältlich.