Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Universal-Werkzeugsortiment L 22-teilig, Anzahl Teile: 22

Artikel-Nr.: 685520 22

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Setpreis 22 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 685520 22
Herstellernummer 685520 22
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX® aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff, voll spritzwassergeschützt. Der robuste Verklickmechanismus ermöglicht ein einfaches und schnelles Verbinden bzw. Trennen der Koffer, sowie den Transport von mehreren Kunststoff-Systemkoffern im Verbund bis zu 40 kg. Deckel bis 100 kg belastbar, Beladungskapazität bis zu 25 kg.

Funktion:

IPX4: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen, jedoch kein Schutz vor Fremdkörpern oder Berührung.

Lieferumfang:

Rollbandmaß: 1 St. Nr. 462201 Gr. 2,5
Doppelmaulschlüssel: Je 1 St. Nr. 610600 Gr. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19
6-kant Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf: 1 St. Nr. 627132 Gr. 9
Schlitz-Schraubendreher: Je 1 St. Nr. 660030 Gr. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Schraubendreher für Phillips: Je 1 St. Nr. 667690 Gr. 1; 2
Kombizange: 1 St. Nr. 700940 Gr. 160
Deckeleinlage: 1 St. Nr. 693352
Aufbewahrung in: L-BOXX® Nr. 693330 Gr. 102

Hinweis:

Lieferung erfolgt mit einsortiertem Werkzeug.
Der passende Rollwagen für den Transport von bis zu 5 Stück der L-BOXX® Gr. 102 ist unter der Nr. 693370 Gr. 5 erhältlich.