• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Universal-Werkzeugsortiment XXL 70-teilig, Anzahl Teile: 70

Artikel-Nr.: 685500 70

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Setpreis 70 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP X4
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP X4
Gewicht 11 kg
Anzahl Teile 70
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 685500 70
Herstellernummer 685500 70
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX® aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff, voll spritzwassergeschützt. Der robuste Verklickmechanismus ermöglicht ein einfaches und schnelles Verbinden bzw. Trennen der Koffer, sowie den Transport von mehreren Kunststoff-Systemkoffern im Verbund bis zu 40 kg. Deckel bis 100 kg belastbar, Beladungskapazität bis zu 25 kg.

Funktion:

IPX4: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen, jedoch kein Schutz vor Fremdkörpern oder Berührung.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 12-kant: Je 1 St. Nr. 642129 Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Schraubendrehereinsätze 6-kant: Je 1 St. Nr. 643229 Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Quergriff: 1 St. Nr. 641329 Gr. 295
Verlängerung: Je 1 St. Nr. 641029 Gr. 75; 130; 255
Kardangelenk: 1 St. Nr. 641629 Gr. 1/2
Knarre: 1 St. Nr. 640025 Gr. 1/2
Rollbandmaß: 1 St. Nr. 462201 Gr. 2,5
Ring-Maulschlüssel: Je 1 St. Nr. 613600 Gr. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
Kombizange: 1 St. Nr. 700940 Gr. 160
Flachrundzange: 1 St. Nr. 713040 Gr. 200
Seitenschneider: 1 St. Nr. 724840 Gr. 160
Schlitz-Schraubendreher: Je 1 St. Nr. 660030 Gr. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Schraubendreher für Phillips: Je 1 St. Nr. 667690 Gr. 1; 2
6-kant Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf: 1 St. Nr. 627132 Gr. 9
Cutter: 1 St. Nr. 845020
Deckeleinlage: 1 St. Nr. 693352
Aufbewahrung in: L-BOXX® Nr. 693330 Gr. 238

Hinweis:

Lieferung erfolgt mit einsortiertem Werkzeug.