• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PGN 1 Geometrienormal ISO 5436-1, Type C3

Artikel-Nr.: 6820602
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Oberflächenmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6820602
EAN / GTIN 4059192064150
Herstellernummer 6820602
L-Nummer L40770 5

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geometrienormal mit sinusförmigem Rillenprofil, Profiltiefe 1,5 µm PGN 1
  • Oberflächennormal mit sinusförmigem Rillenprofil zur dynamischen Überprüfung des Rauheitsmessplatzes. Ra, Rz, Rmax. Planglasfläche