Magazin-Schraubendreherhalter mit 1/4 Zoll Bits mit Ratsche und Magnet, Typ: 1

Artikel-Nr.: 676566 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 377 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Bit-Aufnahme: D 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Bit-Aufnahme D 6,3
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
ganze Länge 69 mm
Nachfasswinkel 8 Grad
drehbare Kappe nein
Umschaltbarkeit Links-Rechtslauf ja
mit Ratschengriff ja
mit Teleskopschaft nein
inkl. Bits ja
integriertes Bit-Magazin ja
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 676566 1
EAN / GTIN 4067263109464
Herstellernummer 676566 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomischer Handgriff mit 1/4 Zoll Bitaufnahme für schwer zugängliche Bereiche. Mit Ratschenfunktion (45 Zähne) über Umschaltring für Rechts-und Linksanzug und Feststellung. Inklusive 6 zähharter Universal-Bits C 6,3, die sich in einem Magazin im Handgriff befinden. Der starke Dauermagnet in der Bitaufnahme sorgt für sicheren Sitz des Bits.

Passend für:

1/4 Zoll Bits mit C 6,3 Schaft.

Inhalt:

Je 1 Bit:
für Phillips, Gr. 1; 2.
für Innen-Torx® Gr. TX15; TX20; TX30.
für Schlitz, Gr. 5,5.