• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Englischer Schlosserhammer mit Kugel 1/2 lbs

Artikel-Nr.: 6764110
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6764110
EAN / GTIN 4010886676417
Herstellernummer 6764110
L-Nummer L60160 3233
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Hickorystiel
  • Vergütungsstahl nach EN 10083
  • Lackiert, Bahn und Kugel geschliffen

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 290 mm
  • Kopfgewicht [lbs]: 1/2 lbs
  • Stielmaterial: Hickory
  • 1000 V isoliert: nein
  • VDE zertifiziert: nein