• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

PrecisionBits-Sortiment 10-teilig

Artikel-Nr.: 675615
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PrecisionBits
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Schraubendreher für TORX®-Schrauben; 6-kant-Schraubendreher
Anzahl Teile 10
Bit-Sechskantschaft E 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 675615
EAN / GTIN 7610733216178
Herstellernummer E6.1975

Beschreibung

Inhalt:

Bits-Klingen E 6,3 (1/4 Zoll) sortiert.

Inhalt:

Bits, Länge 50 mm, E 6,3, für Phillips: Nr. 674205 je 1 St. Gr. 1; 2; 3
Bits, Länge 50 mm, E 6,3, für Innen-Sechskant: Nr. 674242 je 1 St. Gr. 3; 4; 5; 6
Bits, Länge 50 mm, E 6,3, für Innen-Torx®: Nr. 674248 je 1 St. Gr. TX15; TX20; TX25