{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Abtrieb | für Phillips (PH) | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Länge gesamt L | 32 mm | |
| Länge Klinge l1 | 32 mm | |
| Durchmesser Klinge | 6 mm | |
| Oberfläche | gehärtet | |
| Norm | DIN ISO 1173 | |
| Herstellerbezeichnung | 851/2 Z PH | |
| geeignet für den Maschineneinsatz | ja | |
| Größe Antrieb, Innensechskant | C 8 | |
| Größe Abtrieb, für Phillips (PH) | PH2 | |
| Produktart | Bits/Klingen | |
| Set/ Satz | nein | |
| Antrieb | Innensechskant | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 675400 2 | |
| EAN / GTIN | 4013288013675 | |
| Herstellernummer | 05057710001 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |