Phillips bit 5/16 cola C 8 2

Artikl br.: 675400 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    2,48 € / Piece
  • od 10 Piece
    2,07 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.210 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 851/2 Z PH
Veličina križnog proreza 2
ukupna duljina 32 mm
Profil progona Odvijač za Phillips
Šesterokutna drška za nastavke C8
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675400 2
EAN / GTIN 4013288013675
Broj proizvođača 05057710001

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačim ili strojevima s odgovarajućim šesterokutnim prihvatom.

Upotreba:

Za vijke s križnim prorezom Phillips, odnosno Pozidriv prema DIN 3128.

Standard:

DIN ISO 1173

Materijal:

Krom-vanadij specijalna legura, žilav i tvrd.