Bit für Phillips, 5/16 Zoll C 8, Kreuzschlitz-Größe: 1

Artikel-Nr.: 675400 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitz-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 851/2 Z PH
Kreuzschlitzgröße 1
ganze Länge 32 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
Bit-Sechskantschaft C8
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 675400 1
EAN / GTIN 4013288013668
Herstellernummer 05057705001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme.

Verwendung:

Für Phillips- bzw. Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben DIN 3128.

Norm:

DIN ISO 1173

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.