PrecisionBit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3, Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge: 0/25mm

Artikel-Nr.: 675281 0/25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
502 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PrecisionBits
Norm DIN ISO 1173
Kreuzschlitzgröße 0
ganze Länge 25 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
Bit-Sechskantschaft C 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 675281 0/25
EAN / GTIN 7610733211296
Herstellernummer C6.190/0

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäfte Nr. 675000675050.
Ausgeprägte Elastizität und Zähigkeit bei hoher Härte für lange Standzeiten. Hochpräzise Abtriebsspitzen für perfekten Sitz in der Schraube und „Anti-Cam-Out“. Die Nanobeschichtung ist gleichzeitig Farbcodierung und attraktiver Rostschutz.

Verwendung:

Für Phillips-Kreuzschlitzschrauben DIN 3128 bzw. DIN ISO 2351-2.

Norm:

DIN ISO 1173.

Werkstoff:

Hochfester Sonderstahl mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.