Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

IMPAKTOR-Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3 3

Artikel-Nr.: 674112 3

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 855/1 IMP DC
Kreuzschlitzgröße 3
ganze Länge 25 mm
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
Bit-Sechskantschaft C 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 674112 3
EAN / GTIN 4013288224569
Herstellernummer 05057622001

Beschreibung

Ausführung:

Ausgewählte Stahlqualität, Härtetechnologie, Produktionsverfahren und spezielle Geometrien führen zu herausragenden Ergebnissen auf IMPACT-Schraubern. In Verbindung mit der Diamantbeschichtung (vermindert Cam-Out-Kräfte signifikant) und der Torsionszone ergibt sich eine bis zu 5fach höhere Standzeit gegenüber Standardbits.

Verwendung:

IMPACT-Schrauber erzeugen durch ihre Dreh-Schlag-Funktion eine Vielzahl von Kraftspitzen, denen „normale Bits“ auf Dauer nicht standhalten. IMPAKTOR-Bits sind speziell für den Einsatz in Schlagschraubern konzipiert und erreichen je nach Abtrieb ein Vielfaches der Standzeiten gegenüber herkömmlichen Standardbits.