• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge TRIMMKLINGE 674, 10 im Magazin

Artikel-Nr.: 674.50
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 674.50
EAN / GTIN 4002632921391
Herstellernummer 674.50
L-Nummer L60170 289

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 30,5 mm
  • Klingenstärke: 0,50 mm
  • Klingenform: Entgrateklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: ja
  • Klingenschliff: Spezialschliff
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

Merkmal:

  • Blade shape Deburring Blade
  • Base material: Steel
  • Klinge rostfrei: yes
  • Blade grinding: Special grinding
  • Cutting edges: 1-cutting edge blade

Passende Produkte

Zubehör