• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Telefonzange L.200mm Kopf verchromt Griffe 2-Komponenten-Griffe

Artikel-Nr.: 67304200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 67304200
EAN / GTIN 4018754338726
Herstellernummer 67304200
L-Nummer L60010 8329
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • in gerader Form mit Schneide und Brennerloch
  • zum Greifen, Halten und Schneiden von Kabeln sowie weichen und harten Drähten
  • Brennerloch zum Festhalten von Muttern und Stiftschrauben
  • flach-runde, spitz zulaufende Backen mit gezahnten Greifflächen
  • im Gesenk geschmiedet, aus vergütetem Werkzeugstahl
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC
  • VDE-isoliert bis 1.000 V
  • schutzisoliert nach IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
  • verchromt
  • mit 2-Komponenten-Griff
  • DIN ISO 5745

Merkmal:

  • Länge mm (L): 200mm
  • Breite mm (b): 58mm
  • Höhe mm (h): 29mm
  • Kopf: verchromt
  • Griffe: 2-Komponenten-Griffe
  • Kopfbreite mm (W3): 20mm
  • Kopfstärke mm (T2): 11mm
  • Backenlänge mm (L3): 70mm
  • DIN ISO 5745
  • Spitzenbreite mm (W4): 5mm
  • Spitzenstärke mm (T1): 4mm
  • Gewicht (g): 200g
  • Gewicht kg: 0kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb