{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Vérifié jusqu’à | 1 000 V | |
| Label de qualité et de contrôle | VDE | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Forme mors/mâchoire | Pointe; forme plate-ronde | |
| Position mors/mâchoire | droit | |
| Longueur mors/mâchoire | 47 mm | |
| Exécution des mors/mâchoires | avec dents | |
| Matériau mors/mâchoire | acier au chrome-vanadium | |
| Forme pointe | forme pointue | |
| Diamètre pointe | 5 mm | |
| Hauteur pointe | 4 mm | |
| Position pointe | forme droite | |
| Pour | fil (dur); fil (souple); câble (diamètre extérieur) | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Exécution du manche | poignée bimatière | |
| Caractéristiques poignée | isolation complète | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince à becs plats/Pince à becs ronds | |
| Poignée disponible | oui | |
| Caractéristiques | fonction de coupe; isolation complète | |
| Matériau | acier à outils spécial | |
| Surface | avec chromage; trempées | |
| Procédé de fabrication | forgeage; trempage | |
| Norme | DIN EN IEC 60900; DIN ISO 5745 | |
| Longueur totale | 205 mm | |
| Poids total | 200 g |
| Référence article | 67304200 | |
| EAN / GTIN | 4018754338726 | |
| Réf. fabricant | 67304200 | |
| Article hors catalogue | L60010 8329 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |