• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Montagezange für Innensicherungsringe gerade 12-25mm

Artikel-Nr.: 6703320

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Farbe blau; schwarz
Form Backen/ Maul gerade
Material Backen/ Maul Chrom-Vanadium-Stahl
Art Gelenk aufgelegtes Gelenk
Form, DIN 5256 Form C
Verwendung Sicherungsring, DIN 5256 für Innensicherungsringe
für Durchmesser min., für Innensicherungsringe 12 mm
für Durchmesser max., für Innensicherungsringe 25 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Sicherungsringzange
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche lackiert
Herstellungsverfahren geschmiedet; ölgehärtet
Norm DIN 5256
Länge gesamt 140 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6703320
EAN / GTIN 4010886670330
Herstellernummer 6703320
L-Nummer L60160 615
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Sicherungsringe nach DIN 472, DIN 984
  • Ausführung nach DIN 5256 Form C
  • Gerade Backen
  • Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl
  • Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen
  • Schwarz, mit blau getauchten Griffhüllen

Merkmal:

  • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 45 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 11 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 140 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Härteverfahren: ölgehärtet und angelassen
  • Material: Chrom-Vanadium-Vergütungsstahl
  • Oberfläche: schwarz lackiert
  • Spitzen-Ø: 1,3 mm
  • Wellendurchmesser [inch]: 3/8-1
  • Wellendurchmesser [mm]: 12-25
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein