Elektronik-Schraubendreher für Schlitz Kraftform-Micro, ESD, Schneidenbreite b: 2,5mm

Artikel-Nr.: 669900 2,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
271 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt Einzelteil
Abtrieb für Schlitz (SL)
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Länge gesamt L 177 mm
Länge Klinge l1 80 mm
Schneidenstärke a 0,4 mm
Schneidenbreite b 2,5 mm
Herstellerbezeichnung 1578 A ESD Micro
Ausführung gerade
geeignet für Spannungsprüfung nein
Eigenschaften Griff Kappe drehbar; ergonomisch; rutschhemmend
Art Griff Standardgriff
Größe Abtrieb, für Schlitz (SL) 2
Besonderheit, für Schlitz (SL) schwarze Spitze
Produktart Schraubendreher
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Oberfläche matt verchromt
Antrieb Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 669900 2,5
EAN / GTIN 4013288191434
Herstellernummer 05030104001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Beschreibung

Izvedba:

Ergonomično oblikovan večkomponenten ročaj z vrtljivo kapo.
Steblo iz kakovostnega orodnega jekla, površina mat kromirana, konice so črne barve.
Ročaj iz prevodne umetne mase, primerno za ESD.

Uporaba:

Za delo na elektronskih komponentah v elektrostatično ogroženem območju.