Tournevis pour l'électronique, pour vis à fente Kraftform Micro, ESD 2,5 mm

Réf.: 669900 2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
248 article(s) en stock
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 1578 A ESD Micro
Largeur embout (b) 2,5 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Epaisseur embout (a) 0,4 mm
Longueur lame 80 mm
Longueur totale 177 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 669900 2,5
EAN / GTIN 4013288191434
Réf. fabricant 05030104001

Description

Exécution:

Manche multimatière ergonomique avec capuchon pivotant.
Lame en acier à outils de haute qualité, surface chromée mate, embout noir.
Poignée en plastique antistatique, compatible ESD.

Utilisation:

Pour travaux sur des composants électroniques dans des zones électrostatiquement dangereuses.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier