Montage-Schraubendreher-Sortiment, Anzahl Teile: 11

Artikel-Nr.: 667400 11
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
206 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Setpreis 11 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 88/1
Anzahl Teile 11
ganze Länge 175 mm
Klingenlänge 100 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 667400 11
EAN / GTIN 4013288000675
Herstellernummer 05002990001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff zur Aufnahme der verschiedenen Klingen. 6-kant-Klingen aus Sonderstahl mit besonderer Zähigkeit bei hoher Härte. Oberfläche nicromatt verchromt, Spitzen stahlgrau.

Inhalt:

2 Schlitzklingen: 4×0,6 / 6×1; 5×0,8 / 7×1,2
1 Klinge für Phillips: Gr. 1 / Gr. 2
1 Pozidriv-Klinge: Gr. 1 / Gr. 2
3 Sechskant-Klingen: 4 / 4; 5 / 5; 6 / 6 mm (1 Seite Kugelkopf)
3 Klingen für Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25; TX30 / TX40
Kraftformheft Nr. 667410: 1 St.

Lieferumfang:

Inklusive Textil-Falttasche.