• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsring Ø 45 mm

Artikel-Nr.: 6657620
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gummiring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6657620
EAN / GTIN 4010886665763
Herstellernummer 6657620
L-Nummer L60160 3980

Beschreibung

Beschreibung:

Sicherungsring d 45 mm

Merkmal:

  • Durchmesser 1 [mm]: 45,0
  • Sicherung: Sicherungsring und -stift
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein