• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftschrauber-Verlängerung 1/2″ 125 mm

Artikel-Nr.: 6655250
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6655250
EAN / GTIN 4010886665527
Herstellernummer 6655250
L-Nummer L60160 3596

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, Form F, G und H
  • GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Gesamtlänge [mm]: 125 mm
  • Material: Stahl
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Sicherung: Sicherungsring und -stift
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör