Beschreibung:
Pendelflachschleifscheiben werden vor allem im Maschinen- und Formenbau zum Schrupp- und Feinschleifen eingesetzt. Ihr Ziel ist es, ebene oder gerade Werkstückoberflächen zu erzielen. Der Einsatz von hochporösen Schleifkörpern und Spezialkorunden führt zu einem optimalen Oberflächenergebnis und hoher Abschliffleistung. Durch in Härte und Struktur abgestimmte Spezifikationen für un- und niedriglegierte Stähle ergeben sich ausgezeichnete Schleifergebnisse.
Merkmal:
- Form: gerade
- Korngröße: 80
- Vs /max: 35 m/s
- Spezifikation : SD33A 802 JJ8P VK3 F
- Abmessung (D x T x H): 350 x 50 x 127 mm
- Durchmesser: 350 mm
- Stärke: 50 mm
- Bohrung: 127 mm
- Werkstoffeignung: Stahl
Vorteil:
- Kühler Schliff
- Selbstschärfend
- Hohe Standzeit
Verwendung:
- Zum Schrupp- und Feinschleifen im Maschinen- und Formenbau
Werkstoff:
hochlegierter Stahl gehärtet
hochlegierter Stahl ungehärtet
HSS
Un- & niedriglegierte Stähle gehärtet
Un- & niedriglegierte Stähle ungehärtet