Schraubendreher für Schlitz, kurz, Schneidenbreite b: 4mm

Artikel-Nr.: 664100 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Classic
Schneidenbreite b 4 mm
Klingenbezeichnung 2
Schneidenstärke a 0,6 mm
Klingenlänge 30 mm
ganze Länge 75 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 664100 4
EAN / GTIN 7610733086207
Herstellernummer 135.2-30

Beschreibung

Ausführung:

„Classic“-Kraftheft aus transparentem, schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei). Geschmiedete, planparallele Klinge.

Norm:

Ähnlich DIN 5265B.

Werkstoff:

Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung, vernickelt und verchromt; Schneide schwarz.