Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kunststoffheft, Schneidenbreite b: 2X70mm

Artikel-Nr.: 662000 2X70
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
675 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Schlitz
Länge gesamt L 145 mm
Länge Klinge l1 70 mm
Schneidenbreite b 2 mm
Schneidenstärke a 0,3 mm
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Norm Ähnlich DIN 5265
Profilmaß 2 mm
Serie Classic
Farbe rot
Ausführung gerade
Sechskant für Schlüsselhilfe nein
geeignet für Spannungsprüfung nein
Herstellungsverfahren geschmiedet
Eigenschaften Griff ergonomisch; feste Klinge
Art Griff Standardgriff
Größe Abtrieb, für Schlitz 00
Besonderheit, für Schlitz schwarze Spitze
Produktart Schraubendreher
Oberfläche brüniert; verchromt; vernickelt
Set/ Satz nein
Antrieb Griff
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 662000 2X70
EAN / GTIN 7610733085729
Herstellernummer PB 100.00-70

Beschreibung

Ausführung:

Geschmiedete Klingen, die Schneiden sind genau abgestimmt auf die genormten Schraubenschlitze der Schlitzschrauben.
„Classic“-Kraftheft aus transparentem, schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei). Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Mit planparalleler, abgesetzter Schneide. Oberfläche vernickelt und verchromt, Schneide schwarz.

Norm:

Ähnlich DIN 5265 Form A.

Hinweis:

Beste Standzeit bei Norm-Schraubendrehern ist gewährleistet, wenn die Schraubendreher jeweils genau passend zu den genormten Schraubenschlitzen verwendet werden (siehe Tabellenteil). Beschädigen der Schraubenschlitze wird durch die Wahl der richtigen Schraubendrehergröße vermieden.