Tournevis normalisé pour vis à fente, avec manche en plastique, Largeur embout (b): 2X70mm

Réf.: 662000 2X70
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
606 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis à fente (SL)
Longueur totale L 145 mm
Longueur lame l1 70 mm
Largeur lame b 2 mm
Hauteur de lame a 0,3 mm
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Norme similitude DIN 5265
Dim. profil 2 mm
Série Classic
Couleur Rouge
Exécution forme droite
Six pans pour prise de clé non
Pour contrôle de tension non
Procédé de fabrication forgeage
Caractéristiques poignée lame fixe; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Taille côté sortie, pour vis à fente (SL) 00
Particularité, pour vis à fente (SL) pointe noire
Type de produit tournevis
Surface avec chromage; brunissage; nickelage
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 662000 2X70
EAN / GTIN 7610733085729
Réf. fabricant PB 100.00-70

Description

Exécution:

Lames forgées, les embouts correspondent exactement aux fentes normalisées des vis à tête fendue.
Manche “Classic” en plastique transparent antichocs (sans cadmium). Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Avec extrémité à faces planes et parallèles. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.

Norme:

Similaire à DIN 5265 forme A.

Remarque(s):

Une excellente durée de vie pour les tournevis normalisés est garantie lorsqu’ils sont utilisés en fonction exacte des fentes normalisées de vis correspondantes (voir tableaux en fin de catalogue). Choisir la bonne taille de tournevis permet d’éviter un endommagement de la fente de la vis.