Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft, Schneidenbreite b: 3,5mm

Artikel-Nr.: 660100 3,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
314 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenbreite b 3,5 mm
Schneidenstärke a 0,6 mm
Klingenlänge 75 mm
ganze Länge 156 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 660100 3,5
EAN / GTIN 4013288102119
Herstellernummer 05105711002
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Vielseitige, robuste Schraubendreher mit konischer Klinge (Schneide) und 6-kant Schlüsselhilfe.
Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen erleichtert das Übertragen des Drehmomentes und wirkt somit hand- und armschonend.
Klinge aus Sonderstahl mit hoher Härte und besonderer Zähigkeit; Schneiden diamantbeschichtet. 6-kant-Profilklinge ab Gr. 5,5 mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe, Oberfläche nicromatt verchromt.

Vorteil:

  • Höchste Verschleißfestigkeit und geringe Auswurfkräfte durch Diamantbeschichtung.
  • Schnelles und ergonomisches Arbeiten durch Kraftform-Heft.
  • Hohe Kraftübertragung durch integrierte Weichzonen.
  • Abrollschutz.
  • Kennzeichung mit Abtriebssmbol und Größe auf Kappe.

Verwendung:

Für Reparatur- und Montagearbeiten, zum Lösen festsitzender Schrauben etc.