Anschweiß-Einsteckwerkzeug, Typ: 1

Artikel-Nr.: 657950 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
191 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
Länge l 8 mm
Höhe h 8 mm
Serie 737/10
Anschweiß-Vierkant 8×14 mm
Stichmaß S 8 mm
Einsteckschaft 9×12 mm
Produktart Anschweiß-Einsteckwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 657950 1
EAN / GTIN 4018754034598
Herstellernummer 58270010
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im Drehmomentschlüssel gewährleistet.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Eigenbau-Werkzeugen, z. B. speziell gekröpfter Schlüssel. Je nach Länge des Anschweißteiles muss auf der Skala ein korrigierter Wert eingestellt werden.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Passend für:

Drehmomentschlüssel mit 4-kant-Aufnahmen.