{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ausführung | gerade | |
| mit Ratschenfunktion | nein | |
| Herstellverfahren | geschmiedet | |
| Schlüsselweite, für Außen-Sechskant | 100 mm | |
| Produktart | Schraubenschlüssel | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | brüniert | |
| Norm | DIN 894; ISO 3318 | |
| Länge gesamt | 845 mm | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant |
| Artikelnummer | 6578240 | |
| EAN / GTIN | 4010886657829 | |
| Herstellernummer | 6578240 | |
| L-Nummer | L60160 4297 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |