• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Außenrundschleifen Keramisch konventionell 400 x 25 x 127 mm SD83A 802 II7P VK8 F /50

Artikel-Nr.: 655916
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Außenrund-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 655916
EAN / GTIN 9003176559168
Herstellernummer 655916
L-Nummer L50140 1185

Beschreibung

Beschreibung:

Durch diese Scheiben garantieren wir eine gezielte Auswahl von Hochleistungskorunden in Verbindung mit speziellen Bindungssystemen. Dadurch sichern wir einen universellen Einsatz auf allen hochlegierten Stählen und HSS. Mit einer Sinterkorundmischung wie beispielsweise 454A ist es möglich, die höchste Zerspanungsleistung mit keramisch gebundenen Scheiben zu erzielen. Eine höhere Leistung kann nur noch durch kunstharzgebundene CBN-Werkzeuge wie der VIB STAR ermöglicht werden.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spezifikation : SD83A 802 II7P VK8 F /50
  • Abmessung (D x T x H): 400 x 25 x 127 mm
  • Durchmesser: 400 mm
  • Stärke: 25 mm
  • Bohrung: 127 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl, HSS

Vorteil:

  • Universell einsetzbar
  • Kühler Schliff
  • Hohe Wirtschaftlichkeit

Verwendung:

  • Für den universellen Einsatz auf hochlegierten Stählen und HSS