Drehmoment-Prüfgerät für Drehmomentschlüssel „SmartCheck USB“, maximales Drehmoment: 135N·m

Artikel-Nr.: 654651 135
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 253,00 € /Stk.
  • 1.292,00 € /Stk.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentprüfgerät
Drehmoment min. 5 Nm
Drehmoment max. 135 Nm
Messgenauigkeit Drehmoment 1 %
Schnittstelle Mikro USB
Gewicht 5,31 kg
Anzugrichtung links; rechts
Kalibrierbar ja
Größe, Vierkant 3/8
Serie DAPTIQ®
Herstellerbezeichnung SmartCheck USB
Verpackung Koffer
Energieversorgung Batteriebetrieben; Netzbetrieben
Drehmoment Index 1
Anzeigegerät ja
Anzeigegerät Länge 167 mm
Anzeigegerät Breite 120 mm
Anzeigegerät Höhe 124 mm
Aufnahme Vierkant
Ablesung umschaltbar ja
Genauigkeit ± 1 %
Prüfprotokoll ja
mit Display ja
Display-Art LCD
Messwertspeicherung ja
Anzahl Speicherplatz-Werte 250 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 654651 135
EAN / GTIN 4018754362820
Herstellernummer 96521214
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Variables und flexibles Drehmoment-Prüfgerät dank drehbarem Display und Grundkörper. Horizontale und vertikale Montagemöglichkeit. Das Display und die Folientastatur sind spritzwassergeschützt und das Gehäuse besteht aus schlagfestem Kunststoff. Micro-USB-Schnittstelle zum Datenexport und für die Stromversorgung. Mit Speicherplatz für 250 Messwerte.
3 Anwendungsmodi: Mitlaufende Anzeige (Track), Knickpunkterkennung (First-Peak), Spitzenwertanzeige (Peak-Hold).
Maßeinheiten: Nm, lbfft, lbfin.
  • Robust. Der integrierte optische und akustische Überlastungsschutz sorgt für Langlebigkeit.
  • Präzise. Eine Anzeigeabweichung von lediglich ±1 % garantiert höchst verlässliche Messdaten.
  • Startklar. Durch den integrierten Aufnehmer mit großem Messbereich kann sofort losgelegt werden.
  • Felixibel. SmartCheck ist nahezu überall platzierbar. Ganz gleich ob horizontale oder vertikale Montage - die durchdachten Befestigungspunkte, die kompakte Bauform und das drehbare Display lassen alles zu.
  • Individuell. Drei Betriebsmodi (Trak, First Peak, Peak Hold) und drei Maßeinheiten (N·m, ft·lb, in·lb) stehen zur Verfügung. Zieldrehmoment und Toleranzen zur Bewertung des Messwertes können individuell vorgegeben werden.
  • Unabhängig. Für den Einsatz an Arbeitsplätzen ohne eigene Steckdose. Neben dem klassischen Betrieb über ein Netzteil ist auch der Batteriebetrieb möglich.
  • Drehbar. SmartCheck lässt sich für den individuellen Blickwinkel optimal einstellen. Denn nicht nur das Display, sondern auch Displayhalter und Grundkörper sind um 180° drehbar.
  • Speichert bis zu 250 Datensätze. Datum und Zeitstempel inklusive.
  • Datenexport und optionale Stromversorgung über Micro-USB-Schnittstelle.
  • Dokumentationssoftware über kostenlosen Download.

Vorteil:

Kompaktes und variables Drehmoment-Prüfgerät. Betrieb über Netzteil oder Batterie.

Verwendung:

Einstellen und Überprüfen von Drehmoment-Schraubendrehern und -Schlüssel mit bzw. ohne Skala.

Lieferumfang:

Inklusive Netzteil und Software SmartCheck USB zur Übertragung von Werten und Prüfbescheinigungserstellung. In stabilem Kunststoffkoffer.

Hinweis:

Passendes Bluetooth® Modul verfügbar (Nr. 52110222).

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit